AUG
ブガールゼロリキッド
香りの強いリキッドタイプ。車内だけでなく部屋オフィス等にも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
105
取付
置き型
高さ(mm)
115
奥行(mm)
76
内容量(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934097
AF-03
ピュアシャンプー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
62934106
AF-02
ホワイトムスク
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
62934115
AF-01
ピュアシャンプー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください