SHINANO(信濃機販)
チップカッター式ビードカッター
チップカッタ方式のビードカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます
エアーによるチップ冷却機構付き
用途
溶接時ビードの除去
仕様
●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6
付属品
エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)
質量(kg)
4.5
空気消費量(m
3
/min)
0.96
スロットル方式
ロータリー
騒音レベル(dB(A))
96.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935996
SI-4080
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください