カシムラ
200アンダーミラーH 黒
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様
曲率:180R
材質
樹脂フィルム積層鋼板
取付
H型バンド式
外径(Φmm)
210
取付寸法(mm)
Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935795
KU70-410B-12
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください