カシムラ
ワンマン Hサイドミラー 黒
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様
曲率:1000R
材質
樹脂フィルム積層鋼板
色
黒
取付
H型バンド式
外形寸法(mm)
W180×H330
取付寸法(mm)
Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935804
KM70-416B-12
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください