LeFH-e
GT-B LED マルチタイプ作業灯
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途
車用・家庭用
仕様
リチウム電池容量:2350mAh
全長(mm)
390
質量(g)
235
連続使用時間(時間)
【満充電時】最強:5.5/最弱:10
保証期間
1年
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約4
使用場所
室内
明るさ(Lm)
393
電球の種類
LED
最大電力(W)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936136
440002
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください