曜日別特売

室内用LED照明灯 QGLCシリーズ

室内用LED照明灯 QGLCシリーズ - Qlight

ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持
コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適
AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

仕様放熱板:AIレンズ色透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936809QGLC-200-110AC110330
オープン
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936818QGLC-200-220AC220330
オープン
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936827QGLC-200-24DC24330
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936836QGLC-300-110AC110500
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936845QGLC-300-220AC220500
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936854QGLC-300-24DC24500
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936870QGLC-400-110AC110750
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936879QGLC-400-220AC220750
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936888QGLC-400-24DC24750
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936897QGLC-500-220AC220900
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936906QGLC-500-24DC24900
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする