曜日別特売

配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 - Qlight配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 - Qlight

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮
電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能
AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED内容量1本
全12種類を絞り込む
全光束(Lm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
全光束(Lm)
材質(取付部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937037QELS-200-110AC110180SUS201
オープン
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937046QELS-200-220AC220180SUS202
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937055QELS-200-24DC24180SUS203
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937064QELS-300-110AC110300SUS204
オープン
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937080QELS-300-220AC220300SUS205
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937089QELS-300-24DC24300SUS206
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937098QELS-400-110AC110420SUS207
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937107QELS-400-220AC220420SUS208
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937116QELS-400-24DC24420SUS209
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937125QELS-500-110AC110500SUS210
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937134QELS-500-220AC220500SUS211
オープン
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937150QELS-500-24DC24500SUS212
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする