多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ

多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ - Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ - Qlight

側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる
スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観
衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用
食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる
半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
IP67、IP69K環境に対応
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937159QCML-200-24-A220
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937168QCML-200-24-PY220
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937177QCML-200-24-R220
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937186QCML-200-24-W220
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937195QCML-200-7C-24220
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937204QCML-300-24-A330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937220QCML-300-24-PY330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937229QCML-300-24-R330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937238QCML-300-24-W330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937256QCML-300-7C-24330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937265QCML-400-24-A450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937274QCML-400-24-PY450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937290QCML-400-24-R450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937299QCML-400-24-W450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937308QCML-400-7C-24450
オープン
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937317QCML-500-24-A600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937326QCML-500-24-PY600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937335QCML-500-24-R600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937344QCML-500-24-W600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937360QCML-500-7C-24600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937369QCML-600-24-A600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937378QCML-600-24-PY600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937387QCML-600-24-R600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937396QCML-600-24-W600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937405QCML-600-7C-24600
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937414QCML-900-24-A1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937430QCML-900-24-PY1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937439QCML-900-24-R1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937448QCML-900-24-W1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937457QCML-900-7C-241000
オープン
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937466QCML-1200-24-A1400
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937475QCML-1200-24-PY1400
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937484QCML-1200-24-R1400
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937500QCML-1200-24-W1400
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937509QCML-1200-7C-241400
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937518QCML-1500-24-A1800
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937527QCML-1500-24-PY1800
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937536QCML-1500-24-R1800
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937545QCML-1500-24-W1800
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937554QCML-1500-7C-241800
オープン
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする