多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ

多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ - Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ - Qlight

側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる
スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観
衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用
食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる
半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
IP67、IP69K環境に対応
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC内容量1本
全39種類を絞り込む
全光束(Lm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937570QCMLC-200-24-A300
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937579QCMLC-200-24-PY300
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937588QCMLC-200-24-R300
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937597QCMLC-200-24-W300
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937606QCMLC-200-7C-24300
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937615QCMLC-300-24-A330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937624QCMLC-300-24-PY330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937640QCMLC-300-24-R330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937649QCMLC-300-24-W330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937667QCMLC-300-7C-24330
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937676QCMLC-400-24-A450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937685QCMLC-400-24-PY450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937694QCMLC-400-24-R450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937710QCMLC-400-24-W450
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937719QCMLC-400-7C-24450
オープン
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937728QCMLC-500-24-A600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937737QCMLC-500-24-R600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937746QCMLC-500-24-W600
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937755QCMLC-500-7C-24600
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937764QCMLC-600-24-A700
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937780QCMLC-600-24-PY700
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937789QCMLC-600-24-R700
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937798QCMLC-600-24-W700
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937807QCMLC-600-7C-24700
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937816QCMLC-900-24-A1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937825QCMLC-900-24-PY1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937834QCMLC-900-24-R1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937850QCMLC-900-24-W1000
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937859QCMLC-900-7C-241000
オープン
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937868QCMLC-1200-24-A1800
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937877QCMLC-1200-24-PY1800
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937886QCMLC-1200-24-R1800
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937895QCMLC-1200-24-W1800
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937904QCMLC-1200-7C-241800
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937920QCMLC-1500-24-A2200
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937929QCMLC-1500-24-PY2200
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937938QCMLC-1500-24-R2200
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937947QCMLC-1500-24-W2200
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
62937956QCMLC-1500-7C-242200
オープン
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする