生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズ

生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズ - Qlight

IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる
機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持
ドーム型レンズ構造で外観が美しい
AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能

仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED内容量1本
全7種類を絞り込む
全光束(Lm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936468QPLC200-24DC24180
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936477QPLC-300-220AC220250
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936486QPLC-300-24DC24250
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936495QPLC-400-220AC220440
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936504QPLC-400-24DC24440
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936520QPLC-500-220AC220480
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
62936529QPLC-500-24DC24480
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする