SARAYA(サラヤ)
UD-1200A-B
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途
センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。
仕様
手指消毒用アルコール
種別
消毒液用
色
黒
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単1型×4本(別売)
使用液
アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSH
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※電池、薬液、カートリッジボトルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936075
42193
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください