SARAYA(サラヤ)
UD-1200S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途
センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単1型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
1200
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※電池、薬液、カートリッジボトルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936048
42190
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください