ディスクパッドグリーススプレー

ディスクパッドグリーススプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ディスクパッドグリーススプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。
スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。
高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。

用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
関連資料:(0.27MB)
注意
※キャリパー本体とピストンの組付けには、絶対に使用しないでください。
※パッドの摩擦面(ディスクとの接面)には絶対にグリースを付けないでください。
※ディスクパッド及びブレーキライニングの表面には、絶対に塗らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936127000288
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする