SARAYA(サラヤ)
手指消毒用マルチスタンドMS-02-B
大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途
壁付用ディスペンサー設置用
付属品
取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書
適合
UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ
色
黒
高さ(mm)
882~1528
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※適用ディスペンサーに取り付けて使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938236
42169
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください