フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト

フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスパイスラック タワー ホワイト - 山崎実業

フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫扉に簡単取り付け!幅も奥行もワイドな大容量スパイスラック。別売りの調味料ストッカーが3個置けるワイドな幅と奥行。薬やサプリ・インスタントスティック・ドリップパックのコーヒー・紅茶の収納としても。タイルにも取り付け可能。フィルムフックに掛けるだけ。

材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約570備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重約2kg耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12.5×7(フィルムフック含まず)寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:約26.6×11.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629380442185WH
オープン
2,500
2,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
629380602186BK
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする