曜日別特売

ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト

ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業ペットフードボウルスタンドセット タワー ホワイト - 山崎実業

フードとお水や、2種類のフードなど、自由に組み合わせて使えるボウルとスタンドのセット。ボウルはスタンドから取り外し可能。ご飯が終わったら簡単に洗えます。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)ボウル:陶器容量(mL)ボウル容量:約300(1つあたり)質量(g)約1400シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×15.5×6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボウル内寸:約9×9×4(1つあたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629381054206WH
オープン
3,300
3,630(税込)
9日以内出荷
返品不可
629381144207BK
オープン
3,300
3,630(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする