山崎実業
tower
マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ
泡タイプのディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるから、ボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。マグネットで簡単取り付け。
付属品
補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.3cm)
質量(g)
約290
シリーズ
tower
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
備考
耐荷重(kg)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938078
5226
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
WH
取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面
約1(容量約750mL以内のものを目安にしています。)
ディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内 容器のサイズ:直径約9cm以内 ■ホルダー穴 直径約4.5cm
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25170610
5227
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
ブラック
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
約1
ディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください