ストア・エキスプレス
ユニバーサルフィッティングルームオプション
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
用途
ユニバーサルフィッティングルーム(品番:2315-9200)専用カーペット
種別
カーペット
材質
ナイロン100%
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87×114
内容量
1枚
注意
※床前面を覆うには2枚必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938175
2412-501
アイボリー
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938184
2412-509
グレー
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650