ホーザン
作業用グローブ(3双入)
汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。
用途
DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。
入数(双)
3
機能
通気性
内容量
1個
注意
※絶縁手袋ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938288
Z-382-S
215
S
20
ピンク
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62938297
Z-382-M
225
M
22
緑
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530