クリンビュー
鉄粉取りマジックスポンジ
サビの原因となる鉄粉をガッツリ除去。タール/ピッチ/虫汚れも落とします。お湯に浸せば効果が生き返る。何度でも使用可能です。
用途
車の洗車
幅(mm)
75
高さ(mm)
200
奥行(mm)
45
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938367
D-64
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください