手提げ金庫 B5

手提げ金庫 B5 - アイリスオーヤマ手提げ金庫 B5 - アイリスオーヤマ手提げ金庫 B5 - アイリスオーヤマ手提げ金庫 B5 - アイリスオーヤマ

B5サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。

材質(本体)スチール質量(g)3000収納サイズB5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22.5×13.5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材66.6%使用)内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86367741SBXB5GY315×225×135グレー
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
86367757SBXB5BL315×225×135ブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする