【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【奥行61cm】【ポール直径25mm】。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

付属品アジャスターシルバー奥行(mm)610キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚板内寸・奥行(mm)53.8内容量1セット
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938620MR-1215DJ+BMC-3001200×610×15101255004
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938629MR-1218DJ+BMC-3001200×610×17901255005
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938638MR-1515DJ+BMC-3001500×610×15101004004
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938647MR-1518DJ+BMC-3001500×610×17851005005
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする