【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25コンテナ数棚1段あたり:3内容量1セット
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938699SE1215+BMC-3001200×460×1510754
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938708SE1218+BMC-3001200×460×1785755
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする