曜日別特売

【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm

【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

【高耐荷重メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

付属品アジャスターシルバー間口(mm)1200耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25コンテナ数棚1段あたり:3内容量1セット
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938717MR-1215JK+BMC-3001200×460×15003004
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938726MR-1215DJK+BMC-3001200×610×15003004
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938735MR-1218JK+BMC-3001200×460×18003005
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938744MR-1218DJK+BMC-3001200×610×18003005
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする