【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)

【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) - アイリスオーヤマ

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂シルバー耐荷重(kg/段)75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25内容量1セット
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
コンテナ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938839SE-1221+BMC-30012004602100(アジャスター取付時)75450棚1段あたり:3
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938848SE-1518+BMC-30015004601790(アジャスター取付時)75375棚1段あたり:4
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62938857SE-1521+BMC-30015004602100(アジャスター取付時)75450棚1段あたり:4
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする