樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード

樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ライトタイプ スタンダード - LINK PLANET

コスト・時間・労力を大幅に削減する、次世代仕様のプラスチック製敷板。
頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。また大きな跳ね上がりもなく、安全性も抜群。消音性にも優れます。
四隅に穴があいているので連結することが可能です。しっかりと連結したい場合には専用固定金具をご利用いただけます。 レイアウトの変更や現場の状況に合わせて、使い勝手よくご活用頂けます。
表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し大型車両の走行も可能です。驚異のグリップ力で樹脂特性の滑りはありません。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に仕様軽量材質ポリエチレン100%幅(mm)約1000板厚(mm)16内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958658PSL1121000約4.5
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62958667PSL1222000約8
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする