樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ ジュニア

樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ ジュニア - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ ジュニア - LINK PLANET樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ ジュニア - LINK PLANET

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。
コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。
全面に凸の格子パターンを入れ薄型でありながら、反り・割れに強くなりました。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも耐久性、耐光性に優れゴミも出ません。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230材質ポリエチレン長さ(mm)1820幅(mm)約910寸法(mm)シボ高さ:1.5内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958579PSKJ3610約1610
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62958588PSKJ3608約148
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする