リ・プラマット
回収されたリノリウムシートとポリエチレンマットから生まれた軽量・強化マット。
・車両、クローラー走行路
・ビニールハウスの出入り口などの養生
・通路、作業路のぬかるみ防止に
リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。
燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。
用途工事現場歩行敷設・搬入作業路・祭事イベント会場や出入り口などの養生に
材質リノリウム・ポリエチレン
長さ(mm)1820
幅(mm)約910
厚さ(mm)約12
質量(kg)約12
表面片面凹
内容量1枚
注意
※本製品は使用されたマットを再加工しているため、表面に清掃では消えない傷やへこみがございます。社内検品で極力再利用に影響の少ない部分を商品化しております。ご了承の上ご利用頂きますようお願いいたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |