曜日別特売

スクウェアブッシュ

スクウェアブッシュ - ニックス(日幸工業)スクウェアブッシュ - ニックス(日幸工業)

コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用
板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応

材質66ナイロングレー取付板厚(mm)0.8~2.3内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959017SB-271820.0+0.2-026.619.92629
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
62959026SB-402527.0+0.2-04026.93342
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62959035SB-602527.0+0.2-060.426.93362
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする