ニックス(日幸工業)
NKクランプ
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途
貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
直射日光の当たらない室内に保存してください。
振動の多いところには、間隔を短くしてください。
吊り下げた状態での使用は避けてください。
(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)
一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
仕様
両面テープ厚H:1.1
材質
66ナイロン
色
グレー
寸法C(mm)
4.1
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958834
DKN-16G
25.5
18.5
16
42.6
36
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62958850
DKN-20G
30
21.5
18
46.1
40
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください