ナイロンクリップ

ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)

金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法C(mm)
内径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958816NK-18N1箱(50個)15.12329.2
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
62958999NK-14N1箱(100個)11.919.822.9
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
62959008NK-16N1箱(100個)13.521.426.9
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする