ニックス(日幸工業)
アイロック シングルタイプ
指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
材質
6ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959060
ELS-083-2
8.3
15
1.8
1.8
21.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62959069
ELS-115-2
11.5
15
1.8
1.8
25.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62959078
ELS-160-2
15
20
2.2
2.1
29.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62959087
ELS-200-2
19
20
2.2
2.1
34.2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください