ニックス(日幸工業)
ミニロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性及び耐薬品性
過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質
ETFE
色
黒
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
11.5
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
16.4
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
3.7
寸法G(mm)
12.6
取付穴径(Φmm)
3.5+0.2
取付板厚(mm)
0.8~2.0
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959209
LWSM-0306-2M
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください