ニックス(日幸工業)
ウィングエッジサドル
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
板金取付後の安定感の向上
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(白)
取付板厚(mm)
0.6~2.3
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959279
WES-0507
4.8
16.3
8.1
8.1
7.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62959288
WES-1117
11.7
28
15.1
15.9
17
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62959297
WES-1210
12.4
20.1
15.1
15.9
9.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
62959306
WES-2217
21.6
28
24.6
26.2
17
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください