曜日別特売

スピードクランプ

スピードクランプ - ニックス(日幸工業)スピードクランプ - ニックス(日幸工業)

ロックピンを押し込むだけで確実に固定
ネジ止め、工具不要の簡単取付
0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応
優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

取付穴径(Φmm)4.5±0.1材質6ナイロン内容量1箱(500個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959227ND-46.54.5±0.13310.8
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
62959236ND-9144.5±0.15810.8
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
62959245ND-13224.5±0.180.511
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする