ニックス(日幸工業)
NKSクランプ
高温、油汚れ、振動箇所に最適
矢じり型スナップによる確実な固定
パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
取付穴径(Φmm)
6.4±0.1
取付板厚(mm)
0.5~3.2
材質
本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色
本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
束線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
取付板厚(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958859
DKS-7G
7.2
6.4±0.1
0.5~3.2
10
8
15.8
25
23.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62958868
DKS-13G
14.5
6.4±0.1
0.5~3.2
14
15.6
24.1
33
37.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62958877
DKS-16G
18
6.4±0.1
0.5~3.2
16
18.5
27.8
37
44.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62958886
DKS-20G
20.5
6.4±0.1
0.5~3.2
18
21.5
31.6
40
48.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください