曜日別特売

ワイヤーサドル

ワイヤーサドル - ニックス(日幸工業)ワイヤーサドル - ニックス(日幸工業)

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品
シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

材質66ナイロンナチュラル(白)内容量1箱(500個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959315WS-1N-V0135.215.511.14.8±0.1
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
62959324WS-2N-V018.210.415.511.14.8±0.1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
62959340WS-2W-V01911.220.4164.8±0.1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62959349WS-3N-V027.319.515.511.14.8±0.1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
62959358WS-4N-V034.927.115.511.14.8±0.1
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
62959367WS-4W2111.228234.8+0.1-0
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする