曜日別特売

ケイフレックス

ケイフレックス - 三桂製作所
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948648KPF10J1個黒色1101/415.2
562
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948657KPF10JLG1個ライトグレー色1101/415.2
562
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948666KPF12J1個黒色112.33/817.9
704
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948675KPF12JLG1個ライトグレー色112.33/817.9
704
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948684KPF16J1個黒色115.81/221.1
792
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948700KPF16JLG1個ライトグレー色115.81/221.1
792
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948709KPF22J1個黒色120.83/426.4
1,090
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948718KPF22JLG1個ライトグレー色120.83/426.4
1,090
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948727KPF36J1個黒色1351-1/442
2,178
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948736KPF36JLG1個ライトグレー色1351-1/442
2,178
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948745KPF42J1個黒色1401-1/247.7
3,080
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948754KPF42JLG1個ライトグレー色1401-1/247.7
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948770KPF54J1個黒色151.3259.7
4,092
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948779KPF54JLG1個ライトグレー色151.3259.7
4,092
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948788KPF70J1個黒色1632-1/272.5
6,490
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948797KPF70JLG1個ライトグレー色1632-1/272.5
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948806KPF82J1個黒色178388.4
8,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62948815KPF92J1個黒色188.93-1/2101.1
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948824KPF104J1個黒色1101.64113.8
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62951238KPF701巻(10m)黒色10632-1/272.5
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62951247KPF821巻(10m)黒色1078388.4
79,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62951256KPF921巻(6m)黒色688.93-1/2101.1
69,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62951265KPF1041巻(6m)黒色6101.64113.8
83,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62955544KPF28JLG1個ライトグレー色126.4133.2
1,420
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62955535KPF28J1個黒色126.4133.2
1,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする