三桂製作所
ケイフレックス ライトグレー
色
ライトグレー色
長さ(m)
10
内径(Φmm)
63
適合規格
MAS
呼び
2-1/2
外径(Φmm)
72.5
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)
2.75
使用環境温度(℃)
-5~60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62951274
KPF70LG
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください