日本緑十字社
粉じん障害防止規則標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。
便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途
当該情報の明示に。
付属品
チェックマークステッカー×1枚(10片)
材質
ペットボトルリサイクルボード
厚さ(mm)
1
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示
取付穴径(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62978739
412004
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください