FUKUTOKU(福徳産業)
ガゼルヘルメットバッグ
(1件のレビュー)
ありそうでなかったヘルメット用ケース!手持ちの他カラビナ等でカバンに取り付けることもできます
材質
ポリエステル
質量(g)
約165
容量(L)
約16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
21×30×25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987857
G-710
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62987866
G-710
ネイビー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62987875
G-710
イエロー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987884
G-710
レッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください