曜日別特売

吸ちゃん 3双組

吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 3双組 - FUKUTOKU(福徳産業)

手の平がムレにくいブロック状の協力すべり止めでグリップ力MAX!しかも細かい作業も可能!

用途荷物の運搬や書類仕事、軽作業に材質ナイロン100%入数(双)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987936#777M35/双217
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987945#777L39/双22.57.5
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987954#777M35/双217
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987970#777L39/双22.57.5
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987979#777S31/双19.57
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987988#777M35/双217
865
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
62987997#777L39/双22.57.5
865
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする