FUKUTOKU(福徳産業)
マーチンググローブ
袖口が長く手首を隠すので、スッキリした印象を演出します。
用途
楽器の演奏、搬入、設営等の作業
材質
ナイロン・ポリウレタン
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987900
#765
白
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987909
#765
黒
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください