FUKUTOKU(福徳産業)
吸ちゃん 5双組
手の平がムレにくいブロック状の協力すべり止めでグリップ力MAX!しかも細かい作業も可能!
用途
荷物の運搬や書類仕事、軽作業に
材質
ナイロン100%
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62988024
#777
赤
M
35/双
21
7
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988040
#777
赤
L
39/双
22.5
7.5
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988049
#777
紺
M
35/双
21
7
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988058
#777
紺
L
39/双
22.5
7.5
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988067
#777
黒
S
31/双
19.5
7
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988076
#777
黒
M
35/双
21
7
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988085
#777
黒
L
39/双
22.5
7.5
¥
1,425
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください