FUKUTOKU(福徳産業)
Cドット 3双組
薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。
用途
軽作業
材質
綿100%
色
ホワイト
入数(双)
3
機能
薄手、吸湿性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62988006
#40
L
40/双
23
8.5
23
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62988015
#42
M
37/双
21.5
7.5
22
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください