耐圧防爆型フレキシブルフィッチング

耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング - Panasonic(パナソニック)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1内容量1個
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987035JD58160.62500G16
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987044JD58220.87500G22
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987060JD58281.22500G28
42,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987069JD58361.85500G36
68,300
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987078JD58422.44500G42
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987087JD58542.89500G54
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987096JD59160.851000G16
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987105JD59221.231000G22
41,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987130JD59362.41000G36
84,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987139JD59423.31000G42
109,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62987148JD59543.961000G54
167,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62987114JD59281.661000G28
54,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする