耐圧防爆型ドレンフィッチング

耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチング - Panasonic(パナソニック)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1内容量1個
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62986920JD6816P(A/B)126/731G16Φ30
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986929JD6822P(A/B)126/731.13G22Φ35
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986938JD6828P(A/B)144/891.5G28Φ41
17,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986947JD6836P(A/B)150/892G36Φ51
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986956JD6842P(A/B)162/1002.1G42Φ57
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986965JD6854P(A/B)170/1002.63G54Φ70
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする