曜日別特売

耐圧防爆型ジャンクションボックス

耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス - Panasonic(パナソニック)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1内容量1個
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
種類
呼び
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62987306JD3116PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/601.91方出G1685
9,020
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987315JD3122PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ35、(L/L1/H)137/22/601.951方出G2285
9,360
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987324JD3128PA穴:8、(D/D1)Φ104/Φ41、(L/L1/H)153/25/652.21方出G2892
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987340JD3216PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/601.952方出G1685
9,360
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987349JD3222PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ35、(L/L1/H)137/22/6022方出G2285
9,850
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987358JD3228PA穴:8、(D/D1)Φ104/Φ41、(L/L1/H)153/25/652.32方出G2892
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987367JD3316PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/6023方出G1685
9,640
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987376JD3322PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ35、(L/L1/H)137/22/602.13方出G2285
9,980
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987385JD3328PA穴:8、(D/D1)Φ104/Φ41、(L/L1/H)153/25/652.53方出G2892
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987394JD3416PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/602.14方出G1685
9,980
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987410JD3422PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ35、(L/L1/H)137/22/602.24方出G2285
10,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987419JD3428PA穴:8、(D/D1)Φ104/Φ41、(L/L1/H)153/25/652.74方出G2892
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987428JD3516PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/601.95直角2方出G1685
9,360
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987437JD3522PA穴:7、(D/D1)Φ94/Φ35、(L/L1/H)137/22/602直角2方出G2285
9,850
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987446JD3528PA穴:8、(D/D1)Φ104/Φ41、(L/L1/H)153/25/652.3直角2方出G2892
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする