ユニバーサル基板

ユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツユニバーサル基板 - 共立プロダクツ

ひと味違うユニバーサル基板登場!
ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。

用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。を入力してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
商品構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62988250KP-1214D-11枚ユニバーサル基板 40×35mm 1枚入り1枚
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
62988259KP-0810D-11枚ユニバーサル基板 30×25mm 1枚入り1枚
オープン
60
66(税込)
当日出荷
62988268KP-1228D-11枚ユニバーサル基板 76×36mm 1枚入り1枚
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
62988277KP-1618D-11枚ユニバーサル基板 46×51mm 1枚入り1枚
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
62988286KP-1214D-41セット(4枚)ユニバーサル基板 40×35mm 4枚入り4枚(Vカット)/シート
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
62988295KP-1214D-81セット(8枚)ユニバーサル基板 40×35mm 8枚入り8枚(Vカット)/シート
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
62988304KP-0810D-151セット(15枚)ユニバーサル基板 30×25mm 15枚入り15枚(Vカット)/シート
オープン
659
725(税込)
当日出荷
62988320KP-1228D-41セット(4枚)ユニバーサル基板 76×36mm 4枚入り4枚(Vカット)/シート
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
62988329KP-1618D-61セット(6枚)ユニバーサル基板 46×51mm 6枚入り6枚(Vカット)/シート
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする