曜日別特売

薄型デジタル台はかり

薄型デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)

載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。

仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ)種類台はかりひょう量(kg)1500目量(kg)0.5定格電源消費電力AC100V/28W表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62979430PL-MLC10-561-11区/道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979439PL-MLC10-561-22区/道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979448PL-MLC10-561-33区/青森県、岩手県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979457PL-MLC10-561-44区/宮城県、秋田県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979466PL-MLC10-561-55区/山形県、宮城県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979475PL-MLC10-561-66区/福島県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979484PL-MLC10-561-77区/新潟県、茨城県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979500PL-MLC10-561-88区/栃木県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979509PL-MLC10-561-99区/千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979518PL-MLC10-561-1010区/長野県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979527PL-MLC10-561-1111区/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979536PL-MLC10-561-1212区/福井県、富山県、石川県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979545PL-MLC10-561-1313区/静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979554PL-MLC10-561-1414区/香川県、愛媛県、徳島県、高知県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979570PL-MLC10-561-1515区/長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979579PL-MLC10-561-1616区/鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979588PL-MLC10-561-1717区/沖縄県
480,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする